ABB SPA - ABBEL 768 8 MJS8-60B joystick 2pos inst, ritenuta


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 71 mm
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7320500375761
Codice prodotto
ABBEL 768 8
Cod. produttore
EL 768 8
Produttore
ABB
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
0 A
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
71 mm
Numero di posizioni di commutazione:
2
Arresto in posizione 0:
sì
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
4X