pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 767 0 MJS7-60B JOYSTICK 2POS STAB, RITENUTA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 767 0 MJS7-60B  JOYSTICK 2POS STAB, RITENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 71 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500375754

Codice prodotto

ABBEL 767 0

Cod. produttore

EL 767 0

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

71 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Interruttore di comando joystick ABB tipo/modello MJS7-60B JOYSTICK 2POS STAB RITENUTA