ABB SPA - ABBEL 765 4 MJS5-60B JOYSTICK 4POS STAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 71 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7320500375730
Codice prodotto
ABBEL 765 4
Cod. produttore
EL 765 4
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
71 mm
Numero di direzioni di azionamento:
4
Numero di posizioni di commutazione:
4
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X