ABB SPA - ABBEL 764 7 MJS2-60B JOYSTICK 2POS INST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 71 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7320500375709
Codice prodotto
ABBEL 764 7
Cod. produttore
EL 764 7
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
0 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
71 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
2
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X