pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 763 9 MJS1-60B joystick 2pos stab

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 763 9 MJS1-60B joystick 2pos stab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 71 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500375693

Codice prodotto

ABBEL 763 9

Cod. produttore

EL 763 9

Produttore

ABB

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

71 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Dispositivo di comando serie modulare a 2 posizioni fisse