pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 760 5 CPM3-10Y-11 P. FUNGO INST, GIALLO, 1NA+1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 760 5 CPM3-10Y-11 P. FUNGO INST, GIALLO, 1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500376416

Codice prodotto

ABBEL 760 5

Cod. produttore

EL 760 5

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Pulsante completo ABB tipo/modello CPM3-10Y-11 P. FUNGO INST GIALLO 1NA 1