ABB SPA - ABBEL 064 2 K6-22Z-84 110-127V 50-60HZ MINICONT. AUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013614151309
Codice prodotto
ABBEL 064 2
Cod. produttore
EL 064 2
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0