ABB SPA - ABBEK8030KN BASE/TESTATA 800X300 LXP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 294 mm
Altezza - 153 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 794 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646858955
Codice prodotto
ABBEK8030KN
Cod. produttore
EK8030KN
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
294 mm
Altezza:
153 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
794 mm
Carico max.:
40 kg
Colore:
Altri
BASE TESTATA 800X300 LXP PER ARMADI