pagina iniziale

ABB SPA - ABBEK6030KN BASE/TESTATA 600X300 LXP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEK6030KN BASE/TESTATA 600X300 LXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 294 mm

  • Altezza - 153 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 594 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646858948

Codice prodotto

ABBEK6030KN

Cod. produttore

EK6030KN

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

294 mm

Altezza:

153 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

594 mm

Carico max.:

40 kg

Colore:

Altri

BASE TESTATA 600X300 LXP PER ARMADI