pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 362 3 6342-866-101, INTER 3 TASTI ACCIAIO INOX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEJ 362 3 6342-866-101, INTER 3 TASTI ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di attuatori (tasti) - 3

  • Colore - Acciaio Inox

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395131053

Codice prodotto

ABBEJ 362 3

Cod. produttore

EJ 362 3

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

3

Numero di attuatori (tasti):

3

Colore:

Acciaio Inox

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Sensore a tasti per sistemi bus ABB tipo/modello 6342-866-101 INTER 3 TASTI ACCIAIO INOX