ABB SPA - ABBEJ 349 0 6342-24G-101,INTER 3 TASTI BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 3
Numero di attuatori (tasti) - 3
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011395131084
Codice prodotto
ABBEJ 349 0
Cod. produttore
EJ 349 0
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
3
Numero di attuatori (tasti):
3
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20