pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 302 9 6346/10-101 SUPPORTO SINGOLO PRION

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEJ 302 9 6346/10-101 SUPPORTO SINGOLO PRION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Larghezza del dispositivo - 0.1 mm

  • Altezza del dispositivo - 0.071 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395131190

Codice prodotto

ABBEJ 302 9

Cod. produttore

EJ 302 9

Produttore

ABB

Modello:

1 modulo

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Larghezza del dispositivo:

0.1 mm

Altezza del dispositivo:

0.071 mm

Direzione di montaggio:

Verticale

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Adatto per canalina portacavi:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

0.011 mm

6346 10-101 SUPPORTO SINGOLO PRION PER SCATOLA PORTAFRUTTO