ABB SPA - ABBEJ 297 1 NTU/S12.2000.1, ALIMENTATORE PER SENSORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 12...12 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V 
- Valore nominale tensione d'uscita 2 - 12 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016779681179
Codice prodotto
ABBEJ 297 1
Cod. produttore
EJ 297 1
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
12 V
Tensione di uscita 2:
12...12 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
12 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
40 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
1 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Max. corrente di uscita 2:
1 A
Max. corrente di uscita 3:
2 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
55 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...230 V
Larghezza:
144 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
64.5 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Larghezza di incasso:
144 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1