pagina iniziale

ABB SPA - ABBEH 518 2 TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON SOND

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 518 2 TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON SOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542521501

Codice prodotto

ABBEH 518 2

Cod. produttore

EH 518 2

Produttore

ABB

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

240 mm

Altezza:

380 mm

Profondità:

150 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza ABB tipo/modello TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON S