ABB SPA - ABBEH 259 3 SCL-A1-250/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 250
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542572602
Codice prodotto
ABBEH 259 3
Cod. produttore
EH 259 3
Produttore
ABB
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0
Fondo scala:
250
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm