pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 617 3 SQZ3 RELE' CONTROLLO SEQUENZA FASI

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Rilevamento sottotensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542372004

Codice prodotto

ABBEG 617 3

Cod. produttore

EG 617 3

Produttore

ABB

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Larghezza:

52.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Il relè di controllo SQZ3 svolge le seguenti funzioni di monitoraggio continuo su reti trifase a 400 V c.a.: sequenza delle fasi; mancanza di fase; minima tensione (regolabile fino al 70% della Vn). Al rilevamento di una di queste tre anomalie, il relè di uscita (contatto in commutazione a sicurezza positiva) interviene pilotando: - avvisatori acustici; - contattori di comando del motore; - interruttori automatici con l’ausilio di bobine.