ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...500 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8012542545002
Codice prodotto
ABBEG 258 6
Cod. produttore
EG 258 6
Produttore
ABB
Portata:
0...500 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
4 W
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no