pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF8060 FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X600MM(LXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEF8060 FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X600MM(LXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Vano portacavi

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646676481

Codice prodotto

ABBEF8060

Cod. produttore

EF8060

Produttore

ABB

Modello:

Vano portacavi

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PIANO SCORREVOLE PIASTRA CHIUSURA.