pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF6050 FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X500(LXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEF6050 FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X500(LXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Vano portacavi

  • Larghezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646676436

Codice prodotto

ABBEF6050

Cod. produttore

EF6050

Produttore

ABB

Modello:

Vano portacavi

Larghezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

FLANGE CAVI SCORREVOLI 600X500(LXP) PER ARMADI