ABB SPA - ABBEE 734 8 OS125GD04F SEZ. FUSIBILATO NH 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 110 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6417019479873
Codice prodotto
ABBEE 734 8
Cod. produttore
EE 734 8
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
110 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
5 kA
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Numero di poli:
4
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Posizione dell'elemento di azionamento:
Sinistra
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


