pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 733 0 OS63GD04F SEZ. FUSIBILATO NH 63A 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 733 0 OS63GD04F SEZ. FUSIBILATO NH 63A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019476506

Codice prodotto

ABBEE 733 0

Cod. produttore

EE 733 0

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Adatto per fusibili:

HPC000

Numero di poli:

4

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS63GD04F SEZIONATORE 63A FUS. NH