pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 725 6 OS63GD03 SEZ. 63A-3P NH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 725 6 OS63GD03 SEZ. 63A-3P NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH000

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019159331

Codice prodotto

ABBEE 725 6

Cod. produttore

EE 725 6

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH000

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

55 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Sinistra

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2.5 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Fusibile dell'interruttore OS63GD03 Fusibili commutatori, anteriore, 3 poli, 03 (lato sinistro), DIN, 000, maniglia e asta non inclusi