pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 625 8 OHB45J6E011 MANIGLIA NERA A PISTOLA 45M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 625 8 OHB45J6E011  MANIGLIA NERA A PISTOLA 45M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

  • Adatto per disgiuntore - no

  • Adatto per sezionatore di carico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019193939

Codice prodotto

ABBEE 625 8

Cod. produttore

EE 625 8

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

OHB45J6E011 nera, IP65, lungh. 45 mm, indicazione I-0-II, per OT16...250_C Maniglie a leva IP65 in plastica per commutatori OT_C (per alberi OXP 6 mm) Gli interruttori manovra-sezionatori OT rappresentano una soluzione compatta grazie all'ottimizzazione della camera spegni arco a doppio contatto combinata con un numero ridotto di componenti. Grazie a queste caratteristiche i sezionatori OT vantano una piccola area di ingombro che ne consente l'installazione in spazi ristretti. Gli apparecchi possono essere montati in qualsiasi posizione e le linee di ingresso possono essere collegate indifferentemente sui morsetti superiori o inferiori.