ABB SPA - ABBEE 624 1 OHRS12 Maniglia diretta rossa OT 16?40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019416175
Codice prodotto
ABBEE 624 1
Cod. produttore
EE 624 1
Produttore
ABB
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia diretta per sezionatori OT16...40F3/F4, lucchettabile, colore rosso, lunghezza 37mm, installabile direttamente sul frontale del sezionatore. Albero non necessario.