pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 622 5 OHBS9 MANIGLIA DIRETTA NERA OT 63_125F_

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 622 5 OHBS9  MANIGLIA DIRETTA NERA OT 63_125F_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

  • Adatto per disgiuntore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019424101

Codice prodotto

ABBEE 622 5

Cod. produttore

EE 622 5

Produttore

ABB

Bloccaggio con lucchetto:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Maniglia diretta Nera per commutatori manuali OT