pagina iniziale

DKC EUROPE - b5 staffa di sostegno sts mm 200 vg

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 220 mm

  • Lunghezza - 39 mm

  • Altezza - 122 mm

  • Tipologia - staffa da soffitto

  • a cerniera - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060159

Codice prodotto

SM6294084

Cod. produttore

6294084

Produttore

SCZ6294084

Larghezza:

220 mm

Lunghezza:

39 mm

Altezza:

122 mm

Tipologia:

staffa da soffitto

a cerniera:

No

regolabile:

No

adatto per mantenimento funzionalità:

No

Materiale:

acciaio

acciaio inossidabile, decapato:

No

qualità del materiale:

altri

Trattamento superficie:

trattato con vernice antiruggine (Menning)

numero RAL:

7035

colore:

grigio

Staffa di sostegno in acciaio verniciato grigio ral 7035, utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.