pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 450 1 OHB200J12PE011 MANIGLIA DOPP. NERA 400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 450 1 OHB200J12PE011 MANIGLIA DOPP. NERA 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019395371

Codice prodotto

ABBEE 450 1

Cod. produttore

EE 450 1

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglia a leva IP65 in plastica modello OHB200J12PE011 nera, IP65, lungh. 400 mm, indicazione I-0-II, per OT1000...2500_C, luchettabile e blocco porta in posizione ON.