pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 369 3 OT2500E03C SEZION. 6P COMMUT. I-0-II 250

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 369 3 OT2500E03C SEZION. 6P COMMUT. I-0-II 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019382203

Codice prodotto

ABBEE 369 3

Cod. produttore

EE 369 3

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

2500 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

55 kA

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Altro

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Sezionatore ABB tipo/modello OT2500E03C SEZION. 6P COMMUT.1-0-2 2500A