pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 323 0 OXS6X160 ALBERO 160MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 323 0 OXS6X160 ALBERO 160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019365800

Codice prodotto

ABBEE 323 0

Cod. produttore

EE 323 0

Produttore

ABB

Lunghezza:

160 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa