ABB SPA - ABBEE 318 0 OHYS3RH MANIGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019412481
Codice prodotto
ABBEE 318 0
Cod. produttore
EE 318 0
Produttore
ABB
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia quadrata IP54, modello OHYS3RH rossa/gialla, lucchettabile, fissaggio a vite per OT 16...80FT, e OTDC16…32FT.