ABB SPA - ABBEE 308 1 OHRS9/1 MANIGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - no
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019434308
Codice prodotto
ABBEE 308 1
Cod. produttore
EE 308 1
Produttore
ABB
Lucchettabile:
no
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia diretta installabile direttamente sul frontale del sezionatore, albero non necessario • Lunghezza: 72mm • Profondità: 16mm. Colore rosso.