pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 306 5 OHRS2/1 MANIGLIA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 306 5 OHRS2/1 MANIGLIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lucchettabile -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019418797

Codice prodotto

ABBEE 306 5

Cod. produttore

EE 306 5

Produttore

ABB

Lucchettabile:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Rossa, lunghezza 40 mm, profondità 13 mm