ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZ. FUSIBILATO NFC 25A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
6417019174068
Codice prodotto
ABBEE 286 9
Cod. produttore
EE 286 9
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per fusibili:
10×38 mm
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no