pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 251 3 OT16F8 SEZIONATORE 8P 16A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 251 3 OT16F8 SEZIONATORE 8P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019174976

Codice prodotto

ABBEE 251 3

Cod. produttore

EE 251 3

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

7.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Numero di poli:

8

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

OT16F8 16A (AC21 ≤ 400V) - 16A (AC23 ≤ 400V)