pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 250 5 OT125F6 SEZIONATORE 6P 125A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 250 5 OT125F6 SEZIONATORE 6P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019175355

Codice prodotto

ABBEE 250 5

Cod. produttore

EE 250 5

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

90 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

45 kW

Numero di poli:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Sezionatori accoppiati, azionamento frontale, montaggio su barra DIN o piastra, IEC/UL508, OT125F6 125A (AC21 <= 400 V) - 90A (AC23 <= 400 V)