pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 244 8 OT16F6 SEZIONATORE 6P 16A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 244 8 OT16F6 SEZIONATORE 6P 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019389783

Codice prodotto

ABBEE 244 8

Cod. produttore

EE 244 8

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

7.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Numero di poli:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Sezionatori OT accoppiati, versione a 6 poli • Dimensioni LxHxP (mm): 68x70x68 • Sezione del cavo: da 0,75 a 10 mm² • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 8 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 750V • Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 16 A; (690V) 16 A; (500V) 16 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 16 A; (500 V) 16 A; (690 V) 16 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 16 A; (380 ... 415 V) 16 A; (500 V) 16A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 3 kW; (400V) 7,5 kW; (415V) 7,5 kW; (500V) 7,5 kW; (690V) 7,5 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 750 V • Corrente di breve durata ammissibile nominale (Icw): per 1,0 s 0,5 kiloampere rms