ABB SPA - ABBED 207 6 PS 1/4/6-KNX BARRA CONNES,1FASE,4CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Lunghezza - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779667586
Codice prodotto
ABBED 207 6
Cod. produttore
ED 207 6
Produttore
ABB
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Lunghezza:
62 mm
Adatto per numero di dispositivi:
1
Passo modulare:
15.2 mm
Larghezza in numero di moduli:
4
Sezione:
6 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
25 kA