ABB SPA - ABBED 018 7 UK/S 32.2 CONCENTRATORE I/O 32 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali in ingresso - 32
Numero di ingressi di commutazione - 32
Confezione
1 PZ
EAN
4016779655774
Codice prodotto
ABBED 018 7
Cod. produttore
ED 018 7
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali in ingresso:
32
Numero di ingressi di commutazione:
32
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Ethernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
12...24 V
Numero di ingressi:
32
Max corrente di commutazione:
0.08 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
0.08 A
Potenza di commutazione massima:
1.92 VA
Tensione di ingresso:
12...24 V
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
32
Max numero di uscite di commutazione:
0
Max numero di uscite per veneziane:
0
Potenza di uscita:
1.92 VA
Funzione di commutazione:
sì
Corrente nominale:
0.08 A
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20