ABB SPA - ABBEC 555 9 US/U 12.2 INTERFACCIA UNIV A 12 CANALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779650120
Codice prodotto
ABBEC 555 9
Cod. produttore
EC 555 9
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20