pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 439 6 JA/M 2.230.1 MOD ATT TAPP,2CAN, 230V ACB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 439 6 JA/M 2.230.1 MOD ATT TAPP,2CAN, 230V ACB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779583152

Codice prodotto

ABBEC 439 6

Cod. produttore

EC 439 6

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

2

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

JA M 2.230.1 MOD ATT TAPP 2CAN 230V ACB PER SISTEMI BUS