pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 438 8 SA/M 2.6.1 MODULO D'USCITA, 2 CANALI, 6A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 438 8 SA/M 2.6.1 MODULO D'USCITA, 2 CANALI, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779583145

Codice prodotto

ABBEC 438 8

Cod. produttore

EC 438 8

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Max corrente di commutazione:

400 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

1380 W

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP54

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus ABB tipo/modello SA M 2.6.1 MODULO D USCITA 2 CANALI 6A