LOVATO ELECTRIC - GRUPPO BOBINA X B115/180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
max. tensione d’esercizio nominale Ue - 415 V
adatto come bobina d’uscita - No
adatto come bobina di rete - No
adatto come bobina anti-interferenza - No
adatto come bobina di commutazione - No
Confezione
1 PZ
EAN
8013975030646
Codice prodotto
LO11BA1546380
Cod. produttore
11BA1546380
Produttore
LOV11BA1546380
max. tensione d’esercizio nominale Ue:
415 V
adatto come bobina d’uscita:
No
adatto come bobina di rete:
No
adatto come bobina anti-interferenza:
No
adatto come bobina di commutazione:
No
adatto come bobina di spianamento:
No
frequenza d’esercizio nominale:
50÷60 Hz