pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA5081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA5081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646696168

Codice prodotto

ABBEA5081

Cod. produttore

EA5081

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

500 mm

Larghezza:

800 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL) PER ARMADI