pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA2000 KIT UNIONE PIASTRE DI FONDO H=2000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA2000 KIT UNIONE PIASTRE DI FONDO H=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646677273

Codice prodotto

ABBEA2000

Cod. produttore

EA2000

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

110 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

KIT UNIONE PIASTRE DI FONDO H 2000MM PER ARMADI