ABB SPA - ABBEA 680 7 E234CT-MFD RELE' TEMPORIZZATORE MULTIF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614350634
Codice prodotto
ABBEA 680 7
Cod. produttore
EA 680 7
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico: A vite; Funzione ritardo all'eccitazione: sì; Funzione ritardo alla diseccitazione: sì; Funzione passante all'eccitazione: sì; Funzione passante alla diseccitazione: sì; Funzione circuito stella-triangolo: no; Funzione generatore di impulsi: sì; Funzione intermittenza con inizio OFF, a tempo fisso: sì; Funzione intermittenza con inizio ON, a tempo fisso: sì; Funzione clock / passo-passo con inizio OFF, a tempo variabile: no; Funzione clock / passo-passo con inizio ON, a tempo variabile: no; Con innesto per zoccolo (Octal, Undecal, etc.): no; Controllo remoto possibile: no; Adatto solo per controllo remoto: no; Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 24...240 V; Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 24...240 V; Tensionenominale di comando Us DC: 24...48 V; Tipo di tensione per l'azionamento: AC / DC; Range temporali: 0,05...360000 s; Con uscita a semiconduttore: no; Larghezza: 17,5 mm; Altezza: 40 mm; Profondità: 58 mm;


