ABB SPA - ABBDWS DWS SENSORE DI RICAMBIO PER DWTL1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 48 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542224815
Codice prodotto
ABBDWS
Cod. produttore
DWS
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
48 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
48 mm
INTERRUTTORE SERIE DWS SENSORE DI RICAMBIO PER DWTL1 ORARIO DIGITALE DA QUADRO