pagina iniziale

ABB SPA - ABBDWA1 DWA-1 INT. ASTRONOMICO 1 CANALE

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542225119

Codice prodotto

ABBDWA1

Cod. produttore

DWA1

Produttore

ABB

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

400

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

500 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario astronomico settimanale digitale - DWA - Gli interruttori astronomici DWA1 e DWA2, rispettivamente a 1 e 2 canali, comandano in maniera automatica i circuiti di illuminazione in funzione dell’ora in cui sorge e tramonta il sole, con un considerevole miglioramento dell’efficienza energetica. La programmazione si basa infatti su un algoritmo matematico in grado di calcolare l’ora in cui sorge e tramonta il sole in un determinato luogo per ogni giorno dell’anno. Una volta acceso il dispositivo, per attivarlo è sufficiente inserire data, ora, coordinate geografiche e fuso orario. Queste impostazioni possono essere configurate in modo automatico mediante l’APP DBT Timer. L’installazione di un interruttore crepuscolare astronomico in un impianto risulta particolarmente utile nelle situazioni in cui non è raccomandato utilizzare un interruttore crepuscolare, poiché quest’ultimo potrebbe essere soggetto a malfunzionamento a causa dell’inquinamento, della luminosità eccessiva o di atti di vandalismo. DWA1 e DWA2 sono adatti per il controllo dell’illuminazione pubblica, delle vetrine dei negozi, dei segnali al neon, dei monumenti, delle facciate di edifici, delle fontane illuminate, e molto altro