ABB SPA - ABBCTSDS23S CT-SDS.23S TIMER STAR-DELTA 380-440VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 0.05...600 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779851541
Codice prodotto
ABBCTSDS23S
Cod. produttore
CTSDS23S
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.05...600 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
24...48 V
Funzione circuito stella-triangolo:
sì
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
4 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...440 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
0
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
103.7 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
85.6 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
2
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no