ABB SPA - ABBCRS110125VADC1SS CR-S110/125VADC1SS BASE X REL? 6 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 0
Larghezza - 6.3 mm
Altezza - 76.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614499241
Codice prodotto
ABBCRS110125VADC1SS
Cod. produttore
CRS110125VADC1SS
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
0
Larghezza:
6.3 mm
Altezza:
76.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
88.5 mm


