pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS006024VDC1SZ CR-S006/024VDC1SZ BASE X REL? 6 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS006024VDC1SZ CR-S006/024VDC1SZ BASE X REL? 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 76.6 mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499197

Codice prodotto

ABBCRS006024VDC1SZ

Cod. produttore

CRS006024VDC1SZ

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

76.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94.7 mm

Zoccolo rele ABB - serie/ modello ABBCRS006024VDC1SZ - - CR-S006 024VDC1SZ BASE X REL 6 MM